Set de împământare 10,3 mm

Cod articol: 972815 10,3
(10,58 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Buton racord (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Conexiune de contact pentru buton (1) Brăţară de împământare racord ⌀ 4,0 mm
Conexiune de contact pentru buton (2) Racord cablu spiral ⌀ 10,3 mm
Împământare pentru persoane primar
Tip cablu spiral
Lungimea cablului 2,4 m
Tip produs Împământare pentru persoane

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Număr producător C-193 137V

Descriere

Execuţie:

Setul constă din: 1 x Brăţară textilă de împământare, albastră, reglabilă, buton 4,0 mm, ca nr. 972802 măr. B.
Cablu spiralat cu buton 4,0 şi 10,3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături