Set de împământare, Buton racord: 4,5mm

Cod articol: 972815 4,5
Preț per 1 buc. (9,31 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Buton racord (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Conexiune de contact pentru buton (1) Conexiune pentru elementul principal de împământare ⌀ 10,3 mm
Conexiune de contact pentru buton (2) Conexiune pentru cablul spiralat ⌀ 4,5 mm
Împământare pentru persoane primar
Tip cablu spiral
Lungimea cablului 2,4 m
Tip produs Împământare pentru persoane

Identificare și clasificare

Cod articol 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Număr producător C-184 132V
Producător BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Setul constă din: 1 x Brăţară textilă de împământare, albastră, reglabilă, buton 4,0 mm, ca nr. 972802 măr. B.
Cablu spiralat cu buton 4,0 şi 4,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături