Staţie de lucru pe colţ cu picior cu blat Eluplan gri închis, Blat de lucru lungime: 1000mm

Cod articol: 920101 1000
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Blat de lucru lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 750-1000
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: mecanic
  • Grosimea plăcii: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 750-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime mecanic
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 750 mm - 1.000 mm
Lăţime 1.100 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 1.000 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Cu consolă la adâncimea plăcii 700 mm
Principiu de reglare pe înălţime structură completă
Reglare pe înălţime continuă nu
Material masă lucru Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Strat de acoperire a blatului de lucru Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Grosimea stratului 2 mm
Suprafaţa blatului de lucru Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri închis
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory nu
Greutate 80 kg
Tip produs Staţie de lucru pe colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920101 1000
EAN / GTIN 4062406119577
Număr producător 920101 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Spaţiu de lucru pe colţ pentru staţie de lucru. Reglarea pe înălţime la interval de 25 mm prin piciorul de sprijin, cu şuruburi de fixare. Cu suport din tablă de oţel cu ţeavă pătrată, capacitate portantă 250 kg.

Adaptat pentru:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Nu este posibilă reglarea electrică pe înălţime a staţiei de lucru pe colţ.

Culoare:

Picior de sprijin antracit RAL 7016 (neconfigurabil), pereţi laterali şi posteriori gri deschis RAL 7035, acoperire cu vopsea pulbere.

Notă:

La combinarea staţiei de lucru pe colţ cu Workstation eLevel sau eLevel+ se recomandă obligatoriu table de forfecare pe Workstations.