Menghină paralelă „Heuer-Front” 180 mm

Cod articol: 967350 180
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Front
Lăţimea bacurilor 180 mm
Deschidere 225 mm
Adâncime de prindere 100 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 27 mm - 100 mm
Bacuri interschimbabile nu
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 29 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967350 180
EAN / GTIN 2050002047679
Număr producător 100 180

Descriere

Execuţie:

Forjată complet din oţel − incasabilă.
Deschidere în faţă.
Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub fălcile normale. Şurub puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranţă nituite din oţel. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
Bacurile de prindere striate, călite la suprafaţă cu grijă, nu sunt înlocuibile.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:

Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături