Menghină paralelă „Heuer-Front” 120 mm

Cod articol: 967350 120
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Heuer Front
    Lăţimea bacurilor 120 mm
    Deschidere 150 mm
    Adâncime de prindere 65 mm
    Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 16 mm - 55 mm
    Bacuri interschimbabile nu
    Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
    Material Oţel forjat în matriţă
    Greutate 9 kg
    Tip produs Menghină paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 967350 120
    EAN / GTIN 2050002047648
    Număr producător 100 120

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată complet din oţel − incasabilă.
    Deschidere în faţă.
    Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub fălcile normale. Şurub puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranţă nituite din oţel. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
    Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
    Bacurile de prindere striate, călite la suprafaţă cu grijă, nu sunt înlocuibile.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

    Culoare:

    Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături