{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Heuer Front | |
Lăţimea bacurilor | 160 mm | |
Deschidere | 225 mm | |
Adâncime de prindere | 100 mm | |
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior | 27 mm - 100 mm | |
Bacuri interschimbabile | nu | |
Sensul de deschidere | Cu deschidere în faţă | |
Material | Oţel forjat în matriţă | |
Greutate | 27 kg | |
Tip produs | Menghină paralelă |
Cod articol | 967350 160 | |
EAN / GTIN | 2050002047662 | |
Număr producător | 100 160 |