Menghină paralelă „Heuer Front” cu etrier de fixare, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 967395 100
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Front
Lăţimea bacurilor 100 mm
Interval de fixare 10 mm - 60 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 3/8 − 1 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 5 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967395 100
Copiaţi
EAN / GTIN 2050002047839
Copiaţi
Număr producător 100 100 + 119 100
Copiaţi

Descriere

Execuţie:

Forjată complet din oţel − garantat incasabilă.
Deschidere în faţă.
Cu fălci forjate de prindere a ţevilor sub fălcile normale. Arbore puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranță nituite din oțel. Arbore şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
Bacurile de prindere striate, călite la suprafaţă cu grijă, nu sunt înlocuibile. Blocare cu o pârghie de întindere puternică.
Etrier de fixare pentru blaturi de lucru cu grosime de 10 – 60 mm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pe mesele de lucru.

Culoare:

Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături