Menghină paralelă „Heuer-Front”, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 967350 100
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Front
Lăţimea bacurilor 100 mm
Deschidere 125 mm
Adâncime de prindere 50 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 16 mm - 30 mm
Bacuri interschimbabile nu
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 4,5 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Număr producător 100 100

Descriere

Execuţie:

Forjată complet din oţel − incasabilă.
Deschidere în faţă.
Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub fălcile normale. Şurub puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranţă nituite din oţel. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
Bacurile de prindere striate, călite la suprafaţă cu grijă, nu sunt înlocuibile.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:

Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături