Taburet rotativ, tapiţerie din ţesătură, cu glisor şi inel pentru picior

Cod articol: 965412
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Base-Tec
Execuţie taburet înalt
⌀ scaunului 400 mm
⌀ piciorului în formă de stea 680 mm
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 570 mm - 850 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
Materialul piciorului în stea Plastic
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor cu inel pentru picior
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965412
EAN / GTIN 4016849572338
Număr producător 9469H-CI01

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din plastic. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranţă cu inel de destindere. Suprafaţa scaunului din material textil moale de culoare neagră, cu protecţie a muchiilor pe toate laturile.
⌀ picior în formă de stea 680 mm, inel pentru picior reglabil pe înălţime.
⌀ scaun 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături