{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Execuţie | fără role | |
⌀ scaunului | 400 mm | |
⌀ piciorului în formă de stea | 640 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Inel de destindere | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc cu gaz comprimat | |
Interval de reglare pe înălţime | 430 mm - 600 mm | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Piele sintetică | |
Materialul piciorului în stea | Plastic | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Execuţia piciorului în stea | Glisor | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Standard | DIN 68877 | |
Tip produs | Taburet |
Cod articol | 965405 | |
EAN / GTIN | 4016849535074 | |
Număr producător | 9467H-0551 NEU |