Taburet rotativ, tapiţerie din ţesătură, cu role

Cod articol: 965411
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă scaun 120 kg
    Serie Base-Tec
    Execuţie cu role
    ⌀ scaunului 400 mm
    ⌀ piciorului în formă de stea 640 mm
    Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
    Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
    Interval de reglare pe înălţime 430 mm - 600 mm
    Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
    Materialul piciorului în stea Plastic
    Culoarea materialului scaunului negru
    Execuţia piciorului în stea Set de role
    Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
    Execuţia rolelor Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
    Standard DIN 68877
    Tip produs Taburet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 965411
    EAN / GTIN 4016849571799
    Număr producător 9468H-CI01

    Descriere

    Execuţie:

    Picior în formă de stea cu 5 braţe din plastic. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranţă cu inel de destindere. Suprafaţa scaunului din material textil moale de culoare neagră, cu protecţie a muchiilor pe toate laturile.
    ⌀ picior în formă de stea 640 mm.

    Standard:

    DIN 68877

    Atenţie:

    ⌀ scaun 400 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături