Taburet rotativ, spumă PU, cu glisor şi inel pentru picior

Cod articol: 965397
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Base-Tec
Execuţie taburet înalt
⌀ scaunului 350 mm
⌀ piciorului în formă de stea 680 mm
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 570 mm - 850 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă PU
Materialul piciorului în stea Plastic
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor cu inel pentru picior
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Număr producător 9469H-2000

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din plastic. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranţă cu inel de destindere. Suprafaţa scaunului din spumă poliuretanică robustă.
⌀ picior în formă de stea 680 mm, inel pentru picior reglabil pe înălţime.
⌀ scaun 350 mm.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături