{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Execuţie | taburet înalt | |
Lăţimea scaunului | 430 mm | |
Adâncimea scaunului | 400 mm | |
Înălţimea spătarului | 340 mm | |
⌀ piciorului în formă de stea | 680 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
Interval de reglare pe înălţime | 570 mm - 840 mm | |
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | nu | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Fag Multiplex | |
Materialul piciorului în stea | Oţel | |
Execuţia piciorului în stea | Glisor cu inel pentru picior | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Pereche de braţe adaptabile | nu | |
Standard | DIN 68877 | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 965332 | |
EAN / GTIN | 4016849295428 | |
Număr producător | 9651H-3000 |