{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Lăţimea scaunului | 460 mm | |
Adâncimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 580 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc cu gaz comprimat | |
Interval de reglare pe înălţime | 590 mm - 860 mm | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Stofă | |
Materialul piciorului în stea | Plastic | |
Culoarea materialului scaunului | albastru | |
Execuţia piciorului în stea | Glisor cu inel de picior | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Pereche de braţe adaptabile | da | |
Greutate | 15,5 kg | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 965319 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849625492 | |
Număr producător | 9021-MH32-602-505217 |