Scaun rotativ pentru birou, spumă PU, cu glisor şi inel pentru picior, înalt, Culoare: BLACK

Cod articol: 965302 BLACK
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Work-Tec
Execuţie taburet înalt
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Reglare continuă pe înălţime da
Interval de reglare pe înălţime 590 mm - 860 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă PU
Materialul spătarului Spumă PU
Materialul piciorului în stea Oţel
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor cu inel de picior
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Greutate 16 kg
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965302 BLACK
Copiaţi
EAN / GTIN 4016849625539
Copiaţi
Număr producător 9021-2000-602-505217
Copiaţi
Producător Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun şi spătar din spumă poliuretanică moale. Uşor de îngrijit, lavabil, robust şi rezistent la acizi uşori şi baze, precum şi la acţiunea forţelor mecanice.
Tapiţerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec" Vedeţi-le pe toate