Pereche de cotiere multifuncţionale reglabile pe înălţime pentru scaune rotative pentru birou Work-Tec şi Work-Tec plus

Cod articol: 965388
Setați prețul 2 buc. (72,75 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
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
Serie Work-Tec
Reglare pe înălţime 110 mm
Reglare în adâncime 40 mm
Reglare laterală 50 mm
Materialul braţelor Plastic
Plaja de pivotare 45 grad
Tip produs Braţ pentru scaun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965388
EAN / GTIN 4016849095813
Număr producător 9353

Descriere

Execuţie:

Braţele 4D se reglează pe înălţime (110 mm), lăţime (50 mm) şi adâncime (60 mm) şi suplimentar se pot rabata (45°) pentru echilibrarea sarcinii pe partea superioară şi a braţelor.

Aplicaţie:

Brațe pentru scaune de birou Base-Tec, Work-Tec și Work-Tec plus, nr. 965300965329.
Nu este conducător ESD.
Nu este pentru modelul din fag multiplex Cod 965330965332.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături