Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu role, de joasă înălţime, Culoare: BLACK

Cod articol: 965307 BLACK
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Work-Tec
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Materialul piciorului în stea Oţel
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Greutate 13,5 kg
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965307 BLACK
Copiaţi
EAN / GTIN 4016849626659
Copiaţi
Număr producător 9023-0551-602-502217
Copiaţi
Producător Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile şi moi. Lavabile şi uşor de întreţinut.
Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec" Vedeţi-le pe toate