Scaun rotativ de birou, tapiţerie din ţesătură, cu role, de joasă înălţime, Culoare: BLACK

Cod articol: 965318 BLACK
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Work-Tec
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
Materialul piciorului în stea Oţel
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Greutate 13,5 kg
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965318 BLACK
EAN / GTIN 4016849625621
Număr producător 9023-MH01-602-502217

Descriere

Execuţie:

Şezut şi spătar cu tapiţerie din ţesătură moale. Comod şi permeabil la aer. Tapiţerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături