{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volumul genţii | 70 l | |
Înălţime | 410 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Înălţime interioară | 380 mm | |
Lăţime interioară | 550 mm | |
Adâncime interioară | 350 mm | |
mobil | nu | |
roţi integrate | nu | |
Conversie la variantă mobilă, posibilă | da | |
Greutate | 5,2 kg | |
Tip produs | Ladă de aluminiu |
Cod articol | 963420 70 | |
EAN / GTIN | 4003866407033 | |
Număr producător | 40703 |