Cutie Eurobox din aluminiu 27 l

Cod articol: 963420 27
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul cutiei (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii 27 l
Înălţime 340 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 300 mm
Înălţime interioară 310 mm
Lăţime interioară 350 mm
Adâncime interioară 250 mm
mobil nu
roţi integrate nu
Conversie la variantă mobilă, posibilă da
Greutate 3 kg
Tip produs Ladă de aluminiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Număr producător 40700

Descriere

Execuţie:

Cutie uşoară din metal, ce poate fi stivuită, confecţionată din aliaj de aluminiu foarte dur, rezistent la coroziune, pentru utilizarea profesională la ambalare, depozitare şi transport. Capac cu balamale din oţel superior, două centuri de siguranţă şi colţuri pentru stivuire din plastic albastru. Protecţie împotriva prafului şi stropirii datorită garniturii circulare a capacului. Borduri proeminente pentru rigidizare, mânere cu zăvor cu arc şi clapete de închidere cu pregătire a butucului. Fixarea se poate realiza cu ajutorul plombei, lacătului sau prin montarea butucilor (nu sunt incluşi în pachetul de livrare).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături