Set de suporturi cubice din spumă 1

Cod articol: 963423 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 220 mm
    Lăţime 550 mm
    Adâncime 350 mm
    Domeniu de utilizare Cutie de aluminiu
    Tip produs Spumă în formă rectangulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 963423 1
    EAN / GTIN 4003866407354
    Număr producător 40735

    Descriere

    Execuţie:

    Set de suporturi cubice din spumă pentru aparate sensibile din mai multe straturi de material spongios; formele se pot adapta uşor fără unelte.
    Grosimea plăcilor 2×30 mm, 2×60 mm şi 1×suport de bază din spumă de 10 mm, precum şi 1×suport din spumă cu protuberanţe de 30 mm pentru capac.

    Adaptat pentru:

    Ref. 1 − pentru cutii Eurobox Cod 963420 Ref. 27, 42, 60, 70. (Ref. 27 necesită o adaptare a mărimii de către client). Ref. 2 − pentru cutii Eurobox Cod 963420 Ref. 81, 155, 240 (Ref. 81 necesită o adaptare a mărimii de către client).

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături