{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volumul genţii | 63 l | |
Înălţime | 250 mm | |
Lăţime | 1.200 mm | |
Adâncime | 300 mm | |
Înălţime interioară | 220 mm | |
Lăţime interioară | 1.150 mm | |
Adâncime interioară | 250 mm | |
mobil | nu | |
roţi integrate | nu | |
Conversie la variantă mobilă, posibilă | da | |
Greutate | 6,3 kg | |
Tip produs | Ladă de aluminiu |
Cod articol | 963420 63 | |
EAN / GTIN | 4003866407101 | |
Număr producător | 40710 |