{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volumul genţii | 155 l | |
Înălţime | 410 mm | |
Lăţime | 800 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Înălţime interioară | 380 mm | |
Lăţime interioară | 750 mm | |
Adâncime interioară | 550 mm | |
mobil | nu | |
roţi integrate | nu | |
Conversie la variantă mobilă, posibilă | da | |
Greutate | 7,5 kg | |
Tip produs | Ladă de aluminiu |
Cod articol | 963420 155 | |
EAN / GTIN | 4003866407057 | |
Număr producător | 40705 |