Easyfix suport universal la 45° 150 mm

Cod articol: 955595 150

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,52 € / buc.
  • de la 5 buc.
    7,93 € / buc.
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Lăţime utilă 43 mm
Adâncime utilă 150 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul sârmei Oţel
Tip de plăci de bază dublu
Forma cârligului Cârlig rotund dublu 45°
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955595 150
EAN / GTIN 4062406196370
Număr producător 955595 150

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături