Easyfix suport universal la 45° 100 mm

Cod articol: 955595 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,16 € / buc.
  • de la 5 buc.
    6,80 € / buc.
La cerere
În stoc
562 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Lăţime utilă 43 mm
Adâncime utilă 100 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul sârmei Oţel
Tip de plăci de bază dublu
Forma cârligului Cârlig rotund dublu 45°
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955595 100
EAN / GTIN 4062406196349

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.