Easyfix Suport pentru burghiu 1-13

Cod articol: 955720 1-13
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru burghiu Ref. Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Înălţime 76 mm
    Lăţime 220 mm
    Adâncime 74 mm
    Tip produs Suport pt. burghiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955720 1-13
    EAN / GTIN 4062406197766
    Număr producător 955720 1-13

    Descriere

    Execuţie:

    Suport de depozitare la vedere pentru 29 de burghie, pe 2 rânduri. Diametrul este indicat pentru fiecare locaş. Se poate folosi şi vertical pe blatul de lucru.
    Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

    Adaptat pentru:

    Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

    Adaptat pentru:

    Burghiu Ref.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
    4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
    7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
    10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

    Livrare:

    Toate plăcile de bază aferente.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături