Easyfix suport universal pentru cutii, Tip: 100

Cod articol: 955810 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,79 € / buc.
  • de la 5 buc.
    6,49 € / buc.
La cerere
În stoc
4.311 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Lăţime 100 mm
Tip produs Suport de cutii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Număr producător 955810 100

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Cutii deschise pentru depozitare GARANT cod 963301 măr. AA1, AB1 şi AC1, precum şi cutii deschise pentru depozitare cod 963321 măr. SB4, SB5 şi SB6.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Easyfix" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături