Cutie rabatabilă Easyfix M

Cod articol: 955807 M
La cerere
În stoc
1.029 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Easyfix
    Volum 0,72 l
    Înălţime 114 mm
    Lăţime 185 mm
    Adâncime 130 mm
    Tip produs Cutie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955807 M
    EAN / GTIN 4067263183754
    Număr producător 955807 M

    Descriere

    Execuţie:

    Cutie rabatabilă din plastic cu 2 pereţi despărţitori de culoare antracit, care pot fi conectaţi opțional pentru o subdiviziune suplimentară a cutiei. Sertarul poate fi împărțit astfel în 2 sau 3 compartimente. Sertar transparent, detașabil, cu bandă de inscripţionare. Sertarul este fixat cu un mâner și blocat când este închis. Cutiile rabatabile pot fi stivuite fără alunecare. 2 orificii pentru șuruburi în partea din spate permit montarea pe perete (materialele de montare nu sunt incluse în pachetul de livrare).

    Adaptat pentru:

    Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

    Livrare:

    Include 2 plăci de bază Easyfix pentru fixarea pe pereții perforați.