Cutie rabatabilă Easyfix L

Cod articol: 955807 L
La cerere
În stoc
1.319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Volum 1,47 l
Înălţime 151 mm
Lăţime 185 mm
Adâncime 130 mm
Tip produs Cutie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761
Număr producător 955807 L

Descriere

Execuţie:

Cutie rabatabilă din plastic cu 2 pereţi despărţitori de culoare antracit, care pot fi conectaţi opțional pentru o subdiviziune suplimentară a cutiei. Sertarul poate fi împărțit astfel în 2 sau 3 compartimente. Sertar transparent, detașabil, cu bandă de inscripţionare. Sertarul este fixat cu un mâner și blocat când este închis. Cutiile rabatabile pot fi stivuite fără alunecare. 2 orificii pentru șuruburi în partea din spate permit montarea pe perete (materialele de montare nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Adaptat pentru:

Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Livrare:

Include 2 plăci de bază Easyfix pentru fixarea pe pereții perforați.