easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 50 mm, Lăţime×adâncime în G / tip: 6X10/1

Cod articol: 951251 6X10/1
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
870 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 10
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951251 6X10/1
EAN / GTIN 4062406151621
Număr producător 951251 6X10/1

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături