easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 50 mm 4X4/1

Cod articol: 951251 4X4/1
La cerere
În stoc
11.448 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 100 mm
Lăţime în G 4
Adâncime în G 4
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951251 4X4/1
EAN / GTIN 4062406193188
Număr producător 951251 4X4/1

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături