easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici, 20×20G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 75/3

Cod articol: 950300 75/3
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 20
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 500 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Greutate 1,6 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950300 75/3
EAN / GTIN 4062406152543
Număr producător 950300 75/3

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×20G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 5 × Ref. 2×4/1; 7 × Ref. 4×6/1; 4 × Ref. 6×8/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături