easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 75/1

Cod articol: 950300 75/1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie easyPick
    Înălţime recipient 50 mm
    recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
    recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 20
    recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
    Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 500 mm
    Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
    Greutate 2,25 kg
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 950300 75/1
    EAN / GTIN 4062406152529
    Număr producător 950300 75/1

    Descriere

    Execuţie:

    Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
    Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

    Adaptat pentru:

    Sertare 20×20G.

    Conţinut:

    Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 15 × Ref. 4×4/4; 5 × Ref. 4×4/2; 5× Ref. 4×4/1

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături