Multifix, Recomandat pentru tipul: 500

Cod articol: 928201 500
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation; Multifix
Înălţime 90 mm
Lăţime 440 mm
Lăţime utilă 434 mm
Unghi de înclinare 0 grad; 20 grad; 30 grad
Recomandat pentru tipul 500
Capacitate portantă 50 kg
Greutate 1 kg
Tip produs Şină multifix

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Număr producător 928201 500

Descriere

Execuţie:

Şină multifuncţională din aluminiu. Pentru utilizarea cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii pentru depozitare deschise, suporturi magnetice şi shadowboard-uri, precum şi unitate de iluminare Cod 928630 (începând de la Ref. 1000). Montajul se face prin suspendare.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 928010, cărucior pentru materiale Cod 918590, panou perforat în combinaţie cu placa de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Notă:

Modelele înguste de cârlige şi suporturi Easyfix sunt recomandate numai în anumite condiţii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături