{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 700-1000 mm | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 100 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 40 mm | |
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 700 mm - 1.000 mm | |
Lăţime | 1.100 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.000 mm | |
Blat de lucru adâncime | 1.000 mm | |
Blat de lucru grosime | 40 mm | |
Material masă lucru | Miez de lemn ST cu strat Eterlux | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Eterlux (melamină / răşină fenolică) | |
Suprafaţa blatului de lucru | Strat foarte rezistent la zgârieturi şi căldură | |
Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri deschis | |
Greutate | 65 kg | |
Tip produs | Staţie de lucru pe colţ |
Cod articol | 920081 | |
EAN / GTIN | 4045197719751 |