Multifix 2000

Cod articol: 928201 2000
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Workstation; Multifix
    Înălţime 90 mm
    Lăţime 1.940 mm
    Lăţime utilă 1.934 mm
    Unghi de înclinare 0 grad; 20 grad; 30 grad
    Recomandat pentru tipul 2000
    Capacitate portantă 50 kg
    Greutate 4 kg
    Tip produs Şină multifix

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 928201 2000
    EAN / GTIN 4062406113476
    Număr producător 928201 2000

    Descriere

    Execuţie:

    Şină multifuncţională din aluminiu. Pentru utilizarea cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii pentru depozitare deschise, suporturi magnetice şi shadowboard-uri, precum şi unitate de iluminare Cod 928630 (începând de la Ref. 1000). Montajul se face prin suspendare.

    Adaptat pentru:

    Coloane de susţinere Cod 928010, cărucior pentru materiale Cod 918590, panou perforat în combinaţie cu placa de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

    Notă:

    Modelele înguste de cârlige şi suporturi Easyfix sunt recomandate numai în anumite condiţii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături