Easyfix clips magnetic 2

Cod articol: 955640 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,91 € / buc.
  • de la 5 buc.
    11,59 € / buc.
La cerere
În stoc
1.298 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 67 mm
Lăţime 66 mm
Tip produs Clemă cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Număr producător 955640 2

Descriere

Execuţie:

Clemă cu magnet pentru fixarea simplă şi rapidă a documentelor şi desenelor.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Notă:

Se suspendă fără placă de bază.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături