{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workstation; Multifix | |
Înălţime | 90 mm | |
Lăţime | 940 mm | |
Lăţime utilă | 934 mm | |
Unghi de înclinare | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
Recomandat pentru tipul | 1000 | |
Capacitate portantă | 50 kg | |
Greutate | 2 kg | |
Tip produs | Şină multifix |
Cod articol | 928201 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113452 | |
Număr producător | 928201 1000 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |