Spaţiu de lucru pe colţ pentru staţie de lucru eLevel, cu 2 coloane de ridicare, cu blat Eluplan gri închis

Cod articol: 920085
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 700-1000
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 150
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 150 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 700 mm - 1.000 mm
Lăţime 1.100 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 1.000 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Material masă lucru Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Strat de acoperire a blatului de lucru Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Suprafaţa blatului de lucru Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri închis
Greutate 77 kg
Tip produs Staţie de lucru pe colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920085
EAN / GTIN 4045197719744
Număr producător 920085

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru pe colţ cu blat de lucru gros de 40 mm şi 2 coloane de ridicare. Reglare electrică progresivă pe verticală. Doar în combinaţie cu 1 Workstation eLevel. Comanda este programată la 4 unităţi de ridicare.

Culoare:

Picior de sprijin gri-şoarece RAL 7005, neconfigurabil. Coloane de ridicare aluminiu eloxat, neconfigurabil. Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.