Banc de lucru cu role ToolTruck cu blat de lucru din bambus 8

Cod articol: 914568 8
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolTruck; Banc de lucru cu role ToolTruck
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.195 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 8
Greutate 104 kg
Configurator relevant da
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914568 8
EAN / GTIN 4045197892294
Număr producător 914568 8

Descriere

Execuţie:

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck este echipat cu un blat de lucru cu o grosime de 25 din bambus (recomandat pentru montarea menghinei). Compartiment cu 2 rafturi şi uşă. Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE.
O închidere centralizată încuie uşa compartimentului şi, în acelaşi timp, sertarele.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Seiful / compartimentul lateral opţional Cod 914791 nu este integrat în închiderea centrală a ToolTruck, se închide cu încuietoare cilindrică.
Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75 şi Ref. 125;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75 şi Ref. 125;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721951821 Ref. 75 şi Cod 951731951821 Ref. 125.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături