Raft de depozitare fix, Tip: 1

Cod articol: 914774 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
Serie ToolTruck
Lăţime utilă 330 mm
Adâncime utilă 450 mm
Grosime 26 mm
Capacitate portantă 25 kg
Domeniu de utilizare Banc de lucru cu roţi
Tip produs Raft de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 914774 1
EAN / GTIN 4045197893826
Număr producător 914774 1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu strat de acoperire din pulbere argintie, pentru agăţare în compartimentul dulapului bancului de lucru cu roţi.

Adaptat pentru:

Banc de lucru cu roţi Cod 914560, 914564, 914568.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături