Seif / compartiment lateral L

Cod articol: 914791 L
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Serie ToolTruck
    Înălţimea utilă 750 mm
    Lăţime utilă 380 mm
    Adâncime utilă 105 mm
    Domeniu de utilizare Banc de lucru cu roţi
    Tip produs Uşă batantă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 914791 L
    EAN / GTIN 4045197893857
    Număr producător 914791 L

    Descriere

    Standard:

    Uşă din tablă de oţel cu cadru, cu strat de acoperire din pulbere argintie, pentru agăţare în peretele lateral retras. Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Nu se poate monta în apropierea mânerului de împingere.

    Adaptat pentru:

    Dulap mobil pentru scule Cod 914540, 914550.
    Banc de lucru cu role codurile 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături