{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 40 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Serie | ToolTruck | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.195 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă raft culisant | 370 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr de uşi | 1 | |
Material masă lucru | X-ABS | |
Tampon | da | |
poate fi coborât | nu | |
Greutate | 89 kg | |
Tip produs | Banc mobil de lucru |
Cod articol | 914574 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785581 | |
Număr producător | 914574 4 |