Set de cleşti 5

Cod articol: 954201 5
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 5
    Execuţie cu cleşti
    Greutate 1,522 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954201 5
    EAN / GTIN 4062406157456
    Număr producător 954201 5

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.
    Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

    Adaptat pentru:

    Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954201: 1 buc.
    GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.
    GARANT Cleşte pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.
    GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.
    GARANT Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713440 Ref. 200: 1 buc.
    GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături