Cleşte pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru 250 mm

Cod articol: 706001 250
La cerere
În stoc
4.545 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă fosfatat cu mangan, fălci rectificate
Deschidere pentru hexagon 46 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Standard DIN ISO 8976
Model de fălci de prindere crestate, dinţate
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Reglare rapidă da
Ajustare fină cu opritor da
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706001 250
EAN / GTIN 4062406238988
Număr producător 706001 250

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Posibilitate de ajustare fină cu opritor prin apăsarea unui cap arcuit. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. În plus, dinți contra-rotativi în partea din spate a fălcii pentru o prindere agresivă. Suprafaţă fosfatată cu mangan, bacuri rectificate. Mânere cu formă ergonomică cu protecţie antialunecare din plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.