{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713440 200 | |
EAN / GTIN | 4045197375001 | |
Număr producător | 713440 200 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |