{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713440 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373588 | |
Număr producător | 713440 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manşoane de prindere 160 mm
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
17,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striate în interior | striate în interior | striat în interior |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) |
Lungimea totală | 160 | 160 | 160 |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Suprafaţă | cromat | luciu metalic | cu şlefuire de finisare |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei |