{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 50 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit, cotit (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striat în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713595 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887405 | |
Număr producător | 713595 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat
17,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
20,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
644 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) |
Lungimea fălcilor | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Formă a fălcii | oval-ascuţit, cotit (40° – 45°) | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |