{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 73 mm | |
Formă a fălcii | oval-ascuţit, cotit (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
Model de | striat în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 713595 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887412 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manşoane de prindere 200 mm
La cerere
În stoc
2.197 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
24,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.418 livrabil imediat
15,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
28,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.948 livrabil imediat
22,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Model de | striat în interior | striate în interior | striate în interior | striate în interior | striat în interior |
Lungimea fălcilor | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lungimea totală | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşon din mai multe componente |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | cromat | luciu metalic | cromat | cu şlefuire de finisare |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei |