{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 40 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 20×16G | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×16 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 800 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 400 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 16 | |
Număr de sertare | 8 | |
Greutate | 78,2 kg | |
Tip produs | Dulap mobil pentru scule |
Cod articol | 914540 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892218 | |
Număr producător | 914540 8 |